Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 24,30 x 2,40 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10340985
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10340985
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 24,30 x 2,40 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,30 mm
Schnur Ø:
2,40 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5246*
€ 10,14427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8613*
€ 1,02495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.