Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 215,27 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10342646
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10342646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 215,27 x 5,33 NBR 70 AS- 371
Weitere Informationen:
Innen Ø:
215,27 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6291*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,522*
€ 11,33118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4172*
€ 8,82647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4209*
€ 7,64087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,5991*
€ 6,66293
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6291*
€ 5,50863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.