Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 73,00 x 3,00 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10342732
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000097916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 73,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
73,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1753*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.