Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 183,74 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10342801
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000020058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 183,74 x 3,53 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
183,74 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8442*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8124*
€ 9,29676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9974*
€ 7,13691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,111*
€ 6,08209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5642*
€ 5,4314
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8442*
€ 4,5746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.