Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 4,00 x 1,00 FPM 70 gn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10343440
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10343440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 4,00 x 1,00 FPM 70 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.