Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti 4-SPBx2000/Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10345619
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10345619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 4-spb
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt 4- SPB 2000 Ld Ausf. Red-Power 3
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Red-Power 3
Richtlänge:
2000 mm
Profil:
SPB
Ausführung:
4 Riemen verbunden
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
15,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband spb, Optibelt, Profil SPB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.