Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grau 653500 VPE 26


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Artikel-Nr.:
     334-10347495
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     653500
EAN/GTIN:
     4007228700435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtbox grau 653500
Weitere Informationen:
Maße:
232 x 148 x 126 mm
VE:
26 Stück
HTN:
653500
Farbe:
grau
Hersteller:
hünersdorff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, hünersdorff sichtbox grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Sichtkasten, Lagerkasten, Regalkasten, Kleinteilekasten, Stapelbox, Lagerbox
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
26
€ 8,90*
ab € 2,41385*
€ 2,99385*
21 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,29*
5 Tage
600
26
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Lager 334
nicht lagernd
26
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 4,63*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 52 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 130 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 260 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 13000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Pakete
Mindestbestellmenge: 26 Pakete ( entspricht € 120,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
425300
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.