Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 7 PLx3086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10349628
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10349628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 7 PL 3086
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
7
Bezugslänge:
3086 mm
Profil:
PJ
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
3,5 mm
Rippenabstand:
2,34 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PJ, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.