Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 1400x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10357030
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1868859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Flachriemen endlos HF 150 1400 x 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
60 mm
Länge:
1400 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endlose hochleistungs-flachriemen optibelt, endlose hochleistungs-flachriemen, Flachremen, Antrieb, Optimax, Riemen, HF 150
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,23*
€ 57,14*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 49,59*
€ 64,50*
1
€ 4,95*
ab € 51,63*
€ 67,00*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 79,59*
1
€ 3,19*
ab € 70,55*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.