Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 790x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10359227
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1976188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Flachriemen endlos HF 150 790 x 20 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
20 mm
Länge:
790 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endlose hochleistungs-flachriemen optibelt, endlose hochleistungs-flachriemen, Flachremen, Antrieb, Optimax, Riemen, HF 150
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 17,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 18,89*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,43*
€ 19,29*
1
€ 4,95*
ab € 15,472*
€ 22,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.