Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 203,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-103710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 203,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
203,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,755*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,016*
€ 4,77904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,896*
€ 4,63624
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6968*
€ 4,39919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7936*
€ 3,32438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.