| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1040 Herst.-Nr.: 4200 ATN9 EAN/GTIN: 7316577004376 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4200 ATN9 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 4200 | Ausführung: | ATN9 | Innen Ø: | 10,00 mm | Außen Ø: | 30,00 mm | Breite: | 14,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Rillenkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,22* | € 16,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,53* | € 17,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,55* | € 17,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,20* | € 17,39* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,65* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|