Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SikaPower® 880 A+B 400ml D-Kart.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10401110
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     10401110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sika 2K-Epoxid-Amin-Klebstoff
Klebstoff
Keber
Struktur
SikaPower 880 grau Schlagzäher, schnellhärtender, 2-K Strukturklebstoff Dualkartusche
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dual-Kartusche
Gebindegröße:
400 ml
Farbe:
grau/weiß
Anwendungsbereich:
für schnelle Montageanwendungen
Typ:
SikaPower 880
Technologie:
2K-Epoxid-Amin-Klebstoff
Hersteller:
Sika
Marke:
SikaPower
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sika, 880, Epoxid, Amin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 36,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,75*
€ 161,5425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,46*
€ 160,0074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,60001*
€ 153,03401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,41*
€ 148,0479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.