Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Platte 1200x5mm sw 75Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10403989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10403989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
FPM-Qualität ohne Einlage
Gummi
FPM
Gummi - Platte bds. glatt FKM schwarz 75 +/- 5° Shore A 5,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
5 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Material:
FKM
Benzin- und Ölbeständigkeit:
gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
sehr gut
Laugenbeständigkeit:
sehr gut
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtplatte, Gummimatte, 75 Shore, Viton, Vitonplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,79*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 768,15*
€ 914,10
pro m²
ab 2 m²
€ 739,63*
€ 880,16
pro m²
ab 3 m²
€ 728,26*
€ 866,63
pro m²
ab 5 m²
€ 693,61*
€ 825,40
pro m²
ab 10 m²
€ 577,34*
€ 687,03
pro m²
ab 500 m²
€ 543,79*
€ 647,11
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.