Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF PA K0190.11790888


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10437953
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0190.11790888
EAN/GTIN:
     4059245623174
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
BUEGELGRIFF, A=179, L=197, D=9, POLYAMID GRAU RAL7035
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
9
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
Material Grundkörper:
Polyamid
L=Länge:
197
H:
50
B:
28
A:
179
L1:
156
SW:
13
T:
17
HTN:
K0190.11790888
Benennung:
Bügelgriff
Hersteller:
Kipp
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bedienteile, Griffe, Knststoff, KIPP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 5,39*
8 Tage
33
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,01*
6 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,32*
€ 6,29*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,79*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.