Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 125 x 45 M16-45 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1044720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K12545H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 125 x 45 M16-45 Wkst. NK - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Höhe:
45 mm
Gewinde:
M16x45 g x l1
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.