Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 140 x 140Lmin 19Lmax 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1047050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1046 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1046 NBR zylindrisch 140 x 140 Lmin 19 Lmax 120 Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
140 mm
größter Innen Ø:
140 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
19/120 mm
HTN:
F 1046 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.