Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPCx6700 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1052820
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1052820
EAN/GTIN:
     4014486079753
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt SPC 6700 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
6700 mm
Profil:
SPC
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen optibelt, din 7753, Optibelt, ContiTech, Profil SPC, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 110,81*
€ 123,53*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 126,77*
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 127,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 134,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,87*
€ 136,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.