Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 35,00 x 2,00 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1060880
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     1060880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 35,00 x 2,00 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
35,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM 70
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 35x2 epdm 70, 0-ringe epdm, 0-ring, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,109*
€ 10,83971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.