Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Milchschl Citerdial NW51x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1063030
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     1063030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierschlauch
Getränkeschlauch
bierschlauch
Gi Milchschlauch Citerdial NW 51 x 6mm weiss-blau 6 bar BD 0,9 bar Vac. 20°C,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
51 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
63 mm
Biegeradius:
102 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale
Material:
NR
Rollenlänge:
40 m
Zulassung:
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, BfR Empfehlung XXI Kat. 2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Milchschlauch, Milchsammelwagenschlauch, Citerdial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 82,18*
€ 97,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 81,87*
€ 97,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,91*
€ 92,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,23*
€ 91,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 76,66*
€ 91,23
pro Meter
ab 40 Meter
€ 67,07*
€ 79,81
pro Meter
ab 160 Meter
€ 62,29*
€ 74,13
pro Meter
ab 300 Meter
€ 57,49*
€ 68,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,25*
€ 57,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.