Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Tankwagenschl oW NW50x8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1068040
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1068040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankwagenschlauch
tankwagenschlauch
Gi Tankwagenschl. NW 50 x 8mm o.Wendel 16 bar BD 20°C nach EN 12115/1995 NBR-1
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
8 mm
Außen Ø:
66 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
275 mm
Armierung:
Textileinlage, Kupferlitze
Material:
Seele: NBRDecke: NBR/SBR
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 12115, TRbF 131/2 Abs. 5.5
Temperatureinsatzbereich:
ca. -25 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Parker
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,92*
€ 89,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,81*
€ 89,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,55*
€ 85,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,33*
€ 65,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 50,31*
€ 59,87
pro Meter
ab 80 Meter
€ 40,24*
€ 47,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,26*
€ 39,58
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
SKG 25
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.