Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1072350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1072350
EAN/GTIN:
     4049645238030
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 80mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Außen Ø:
92 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,52 bar/20 °C
Vakuum:
0,2 bar/20 °C
Biegeradius:
34 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,33167*
€ 34,66167*
Lager 334
nicht lagernd
1,667
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 158,13*
€ 185,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 195,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 195,35*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 191,64*
€ 204,19002*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,667 Rollen
€ 185,52*
€ 220,7688
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,29*
€ 219,3051
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,36004*
€ 206,29845
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 167,10*
€ 198,849
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 162,43002*
€ 193,29172
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 158,13*
€ 188,1747
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 26,355* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,667 Rollen
Mindestbestellmenge: 1,667 Rollen ( entspricht € 309,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.