Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP481 NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1073800
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48101100000
EAN/GTIN:
     4049645307293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 481 NW 110mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
124 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Vakuum:
0,13 bar/20 °C
Biegeradius:
57 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
2-lagig
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
innen und außen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +600 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 230,78334*
€ 255,76334*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 249,57*
€ 273,36*
1 Tag
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 295,85*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 295,85*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 238,71*
€ 365,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 365,06*
€ 434,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 364,26*
€ 433,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 359,87*
€ 428,25
pro Meter
ab 6 Meter
€ 259,91*
€ 309,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 256,43*
€ 305,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 238,71*
€ 284,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.