| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 334-1079450 Herst.-Nr.: 1 03200 00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtungsmasse Epple 40 Dose a 500 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 500 ml | Farbe: | beige | Typ: | epple 40 | Temperatureinsatzbereich: | -20 °C bis +180 °C | Hersteller: | epple | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |