Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V313 d 102 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1080800
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V313 19mm 102mm id verzinkter Stahl Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V313
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
102 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 85,85*
€ 102,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 84,25*
€ 100,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 69,46*
€ 82,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,69*
€ 80,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 64,33*
€ 76,55
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 58,97*
€ 70,17
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 53,62*
€ 63,81
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 48,25*
€ 57,42
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,39*
€ 50,44
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.