Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V314 d 114 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1080810
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V314 19mm 114mm id verzinkter Stahl Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V314
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
114 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 91,35*
€ 108,71
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 88,98*
€ 105,89
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,53*
€ 87,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,25*
€ 85,98
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 69,41*
€ 82,60
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 63,62*
€ 75,71
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 57,84*
€ 68,83
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 52,06*
€ 61,95
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,06*
€ 53,62
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.