Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V315 d 127 19mm St.verz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1080820
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VHC 315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V315 19mm 127mm id verzinkter Stahl Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V315
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
127 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,29*
€ 119,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 98,25*
€ 116,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 81,56*
€ 97,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 79,57*
€ 94,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 75,43*
€ 89,76
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 69,14*
€ 82,28
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 62,85*
€ 74,79
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 56,57*
€ 67,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,75*
€ 59,20
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.