Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V257 d 89 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1080960
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V257 6,4mm 89mm id aus V2A Karton 100 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V257
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
89 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 200,88*
€ 239,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 199,06*
€ 236,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 161,23*
€ 191,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 152,94*
€ 182,00
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 140,19*
€ 166,83
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 127,45*
€ 151,67
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 114,71*
€ 136,50
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 102,60*
€ 122,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.