Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V249 d 102 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1080980
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V249 12,7mm 102mm id aus V2A Karton 100 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V249
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
102 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,04*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 408,27*
€ 485,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 404,26*
€ 481,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 329,76*
€ 392,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 316,17*
€ 376,24
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 289,83*
€ 344,90
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 263,48*
€ 313,54
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 237,13*
€ 282,18
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 214,04*
€ 254,71
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.