Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Chemieschl Resist E/EPDM mW NW50x8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1082270
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1082270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Gi Chemieschl. Resist E/EPDM NW 50 x 8mm m.Wendel 16 bar BD/9 MWS/20°C nach EN 12115 2011
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Wandstärke:
8 mm
Außen Ø:
66 mm
Biegeradius:
275 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +95 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: chemieschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Resist E EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 99,19*
€ 118,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 98,74*
€ 117,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 94,45*
€ 112,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,86*
€ 111,69
pro Meter
ab 40 Meter
€ 82,52*
€ 98,20
pro Meter
ab 120 Meter
€ 79,42*
€ 94,51
pro Meter
ab 160 Meter
€ 77,37*
€ 92,07
pro Meter
ab 240 Meter
€ 75,30*
€ 89,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,00*
€ 74,97
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
320.326125.110
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.