Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 14,70 x 22,00 x 1,50 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1083070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1083070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal 14,7x22x1,5
u-seal
U-Seal SDS Standard 14,70 x 22,00 x 1,50 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,70 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Dicke:
1,50 mm
Ausführung:
M12 (M14)
Werkstoff:
NBR
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2554*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.