Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kamlokkup. VT 1"IG A-MS 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1083790
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     1083790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Ms Kamlokkupplung Typ A-MS 1 Vaterteil 1IG Nr. 100-A-MS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vaterteil mit Innengewinde
Material:
Messing
Nennmaß:
1"
Gewinde:
1" IG
Norm:
DIN EN 14420-7 und US-Mil-Norm A-A59326A
Gewindedichtung:
PU
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Vaterteilkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.