Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kamlokkup. MT C-SS-BU 11/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1083990
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     1083990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung 1 1/2" mutterteil ...
kamlock kupplung
VA Kamlokkupplung Typ C-SS-BU 1 1/2 Mutterteil 1 1/2 Tuelle Nr. 150-C-SS-BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutterteil mit Schlauchtülle
Material:
Edelstahl
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Nennmaß:
1 1/2"
Schlauchtülle:
38 mm
Norm:
DIN EN 14420-7 und MIL A-A-59326A
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Mutterteilkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.