Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kamlokkup. VT 11/2"IG A-SS 11/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1084290
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     1084290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung 1 1/2" edelstahl
kamlock kupplung
VA Kamlokkupplung Typ A-SS 1 1/2 Vaterteil 1 1/2IG Nr. 150-A-SS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vaterteil mit Innengewinde
Material:
Edelstahl
Nennmaß:
1 1/2"
Gewinde:
1 1/2" IG
Norm:
DIN EN 14420-7 und US-Mil-Norm A-A59326A
Gewindedichtung:
PTFE
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplungen vater, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Vaterteilkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.