Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kamlokkup. Blindst.VT DP-SS 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1084420
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     1084420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung edelstahl 2"
kamlock kupplung
VA Kamlokkupplung Typ DP-SS 2 Blindstopfen Vatert. Nr. 200-DP-SS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vaterteil-Verschlussstopfen
Material:
Edelstahl
Nennmaß:
2"
Norm:
DIN EN 14420-7 und US-Mil-Norm A-A59326A
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplungen vater, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Vaterteilkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.