Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Geka-2000-Gewindest 20110A 1/2"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1084500
Herst.-Nr.:
     07.2110
EAN/GTIN:
     4015933023879
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück
Ms Geka-Gewindestueck 1/2AG Geka 2000, 2-teilig, 360° axial drehbar Nr.20110A
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig, 360° axial drehbar
Material:
Messing
Dichtung:
Formdichtring: NBR, Flachdichtring: EWP 210
Gewinde:
1/2" AG
Betriebsdruck:
40 bar/20 °C
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +90 °C
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Geka
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,51*
2 Tage
40
10
€ 5,45*
ab € 9,39*
€ 11,56*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,61*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 6,98*
€ 12,24*
3 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2113
ab € 8,57*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2111
ab € 7,19*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1113
ab € 8,36*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1111
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.