Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 217,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1084710
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     1084710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 217,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
217,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0432*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,236*
€ 5,04084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4532*
€ 2,91931
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0432*
€ 2,43141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.