Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-TW-Blindstopfen VB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1084970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1084970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindstopfen für Tankwagenkupplung
TW-Blindstopfen
V4A TW-Blindstopfen VB 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kette
Material:
Leichtmetall
Nennmaß:
50
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Blindstopfen, blindstopfen v4a, blindstopfen, tw-blindstopfen vb 50, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.