Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-TW-Blindstopfen VB 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1085090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1085090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindstopfen für Tankwagenkupplung
TW-Blindstopfen
V4A TW-Blindstopfen VB 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kette
Material:
Leichtmetall
Nennmaß:
80
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Blindstopfen, blindstopfen v4a, blindstopfen, tw-blindstopfen vb 80, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.