Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V227 d 51 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1086130
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V227 19mm 51mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V227
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
51 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,48*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 414,24*
€ 492,95
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 405,41*
€ 482,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 324,46*
€ 386,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 312,83*
€ 372,27
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 286,76*
€ 341,24
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 260,69*
€ 310,22
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 234,62*
€ 279,20
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 217,48*
€ 258,80
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.