Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrathane Schwerlastrad ALTH 125-15 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-1095140
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 125/15K
EAN/GTIN:
     4047526265717
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Extrathane Schwerlastrad ALTH 125-15 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALTH 125/15K
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
350 KGM
Achsloch Ø:
15 mm
Nabenlänge:
45 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, Schwerlast Rad, Rad, Rolle, Laufbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,51*
€ 71,30*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 72,25*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 77,06*
€ 97,23*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 123,52*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.