Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 10,70 x 16,00 x 1,50 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1103640
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000009074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal trelleborg
u-seal
U-Seal SDS Standard 10,70 x 16,00 x 1,50 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,70 mm
Außen Ø:
16,00 mm
Dicke:
1,50 mm
Ausführung:
M8 (M10)
Werkstoff:
N9MC1
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3287*
€ 1,58115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8559*
€ 1,01852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.