Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 34,65 x 1,78 FPM 70 GN TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1108540
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000019437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 34,65 x 1,78 FPM 70 GRueN AS- 028
Weitere Informationen:
Innen Ø:
34,65 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7754*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1709*
€ 1,39337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1309*
€ 1,34577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9354*
€ 1,11313
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7754*
€ 0,92273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.