Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Schalenver DIN EN 14420-5 MT G11/4"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1111590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120.326125.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armatur
Fitting
Fluidtechnik
Zubehör
SS Schalenverschraubung Mutterteil DN32x6mm G1 1/4IG 25 bar BD Schalen aus Pressaluminium, DIN EN 14420-5 System Spannlock war DIN 2817
Weitere Informationen:
Material:
Schalen: Pressaluminium
Dichtung:
flachdichtend
Material Schlauchverschraubung:
Edelstahl
Gewinde:
G 1 1/4" IG
Schlauchmaß ID x Wand:
32 x 6 mm
Betriebsdruck:
25 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-2/-3/-5
Gewindedichtung:
PTFE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mutterteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.