Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 36,70 x 46,00 x 2,00 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1124670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1124670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal
U-Seal SDS Standard 36,70 x 46,00 x 2,00 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
36,70 mm
Außen Ø:
46,00 mm
Dicke:
2,00 mm
Ausführung:
M30 (M36)
Werkstoff:
NBR
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5351*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5486*
€ 4,22283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7277*
€ 0,86596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6551*
€ 0,77957
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.