Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® UK8160- UK5400 9kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1125620
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     73713
EAN/GTIN:
     4033267036679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Macroplast UK 8160 Eimer a 9 kg Kombi-Pack A 7,5 kg-B 1,5 kg UK 5400 IDH zu 73713 kein Gefahrgut
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
9 kg
Produktbereich:
2K-Polyurethanklebstoff
Typ:
Loctite UK 8160/UK 5400
Technologie:
2-K
Temperatureinsatzbereich:
-190 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,67*
€ 249,67*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 210,10*
€ 250,90*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.