Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1219 K SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1145710
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1219 K
EAN/GTIN:
     7316577112958
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager 1219 K SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1219
Ausführung:
K
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 136,59*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 137,24*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 137,25*
1
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 146,88*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 178,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.