Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1215 K SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1145720
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1215 K
EAN/GTIN:
     7316576605031
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1215 K SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1215
Ausführung:
K
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 67,48*
1 Tag
94
€ 4,90*
ab € 57,40*
€ 67,78*
1 Tag
94
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 67,79*
€ 3,19*
ab € 64,55*
€ 74,43*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 13 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.