Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1220 K SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1152010
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1220 K
EAN/GTIN:
     7316576605468
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1220 K SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1220
Ausführung:
K
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
34,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,70*
€ 146,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 146,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 163,32*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 149,62*
€ 163,32*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 200,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.