Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 10,77 x 2,62 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1157210
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000116879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 10,77 x 2,62 EPDM 70 AS- 111
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,77 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
EPDM 70
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5049*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1768*
€ 1,40039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.